INAX(LIXIL)
SPA U シャワーホースセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ホース長さ・ねじ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ホース長さ(m)
【メタル調シルバーホース(樹脂製ホース)】1.6
ねじ
工具締め(接続ネジ:G1/2)(減圧弁付)
注文コード
05725610
品番
BF-SR7MBGE(1.6)-10-AT
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじ
工具締め(接続ネジ:G1/2)(減圧弁付)
ホース長さ(m)
【メタル調シルバーホース(樹脂製ホース)】1.6
仕様
【シャワーヘッド】SPA U / めっき仕様 / 5段階切替 / ウルトラファインバブル搭載