曜日別特売
BF-SJ7MBE(1.8)-AT エコアクアPlus シャワーホースセット INAX(LIXIL) 05725680

BF-SJ7MBE(1.8)-AT エコアクアPlus シャワーホースセット INAX(LIXIL) 05725680
BF-SJ7MBE(1.8)-AT エコアクアPlus シャワーホースセット INAX(LIXIL) 05725680

エコアクアPlus シャワーホースセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はホース長さ・仕様・ねじが11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ホース長さ(m)
【樹脂製ホース】1.8
仕様
【シャワーヘッド】エコアクアPlus / スイッチ付 / ウルトラファインバブル搭載
ねじ
工具締め(接続ネジ:M20×1)(減圧弁付)
注文コード
05725680
品番
BF-SJ7MBE(1.8)-AT
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ねじ
工具締め(接続ネジ:M20×1)(減圧弁付)
ホース長さ(m)
【樹脂製ホース】1.8
仕様
【シャワーヘッド】エコアクアPlus / スイッチ付 / ウルトラファインバブル搭載

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする