曜日別特売
BF-WM646TSR(300) サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U INAX(LIXIL) 05725732

BF-WM646TSR(300) サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U INAX(LIXIL) 05725732
BF-WM646TSR(300) サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U INAX(LIXIL) 05725732
BF-WM646TSR(300) サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U INAX(LIXIL) 05725732
BF-WM646TSR(300) サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U INAX(LIXIL) 05725732
BF-WM646TSR(300) サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U INAX(LIXIL) 05725732
BF-WM646TSR(300) サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U INAX(LIXIL) 05725732
BF-WM646TSR(300) サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U INAX(LIXIL) 05725732
BF-WM646TSR(300) サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U INAX(LIXIL) 05725732

サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は仕様・取付ピッチなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
一般地用
取付ピッチ
85、100~102、120mm
注文コード
05725732
品番
BF-WM646TSR(300)
参考基準価格(税別)¥106,500販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980
取付ピッチ
85、100~102、120mm
呼び径(Φmm)
13(デッキタイプ)
吐水口長さ(mm)
300
仕様
一般地用
シリーズ
クロマーレS
取付穴
【水栓】Φ25±2(2ケ)
機能
本体昇温防止、ソフトサーモ、防カビホース、SPA U(フェイスミスト・ボディミスト・アクアスプレー・パワフルスプレー・クレンズジェットの5つ吐水モード)
湯水芯々(mm)
85、100~102、120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする