INAX(LIXIL)
サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U スイッチ付
BF-KA145TNSRM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・取付ピッチ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
寒冷地用
取付ピッチ
200+10/-80mm
注文コード
05725802
品番
BF-KA145TNSRM
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
取付ピッチ
200+10/-80mm
呼び径(Φmm)
13
吐水口長さ(mm)
170
仕様
寒冷地用
シリーズ
クロマーレS
機能
本体昇温防止、ソフトサーモ、防カビホース、SPA U(フェイスミスト・ボディミスト・アクアスプレー・パワフルスプレー・クレンズジェットの5つ吐水モード)