曜日別特売
BF-KA145TNSR サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U INAX(LIXIL) 05725829

BF-KA145TNSR サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U INAX(LIXIL) 05725829
BF-KA145TNSR サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U INAX(LIXIL) 05725829
BF-KA145TNSR サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U INAX(LIXIL) 05725829
BF-KA145TNSR サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U INAX(LIXIL) 05725829
BF-KA145TNSR サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U INAX(LIXIL) 05725829
BF-KA145TNSR サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U INAX(LIXIL) 05725829
BF-KA145TNSR サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U INAX(LIXIL) 05725829

サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は仕様・取付ピッチなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
寒冷地用
取付ピッチ
200+10/-80mm
注文コード
05725829
品番
BF-KA145TNSR
参考基準価格(税別)¥82,500販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980
取付ピッチ
200+10/-80mm
呼び径(Φmm)
13
吐水口長さ(mm)
170
仕様
寒冷地用
シリーズ
クロマーレS
機能
本体昇温防止、ソフトサーモ、防カビホース、SPA U(フェイスミスト・ボディミスト・アクアスプレー・パワフルスプレー・クレンズジェットの5つ吐水モード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする