INAX(LIXIL)
エコアクアPlus シャワーホースセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ホース長さ・仕様・ねじ
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ホース長さ(m)
【メタル調シルバーホース(樹脂製ホース)】1.8
仕様
【シャワーヘッド】エコアクアPlus / スイッチ付 / めっき仕様 / ウルトラファインバブル搭載
ねじ
工具締め(接続ネジ:M20×1)(減圧弁付)
注文コード
05725872
品番
BF-SL7MBGE(1.8)-AT
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじ
工具締め(接続ネジ:M20×1)(減圧弁付)
ホース長さ(m)
【メタル調シルバーホース(樹脂製ホース)】1.8
仕様
【シャワーヘッド】エコアクアPlus / スイッチ付 / めっき仕様 / ウルトラファインバブル搭載