n9bc-lscn11-mc007669 液晶保護フィルム トヨタ ヤリス・ヤリスクロス 2026改良モデル ナビ 10.5インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05728541

n9bc-lscn11-mc007669 液晶保護フィルム トヨタ ヤリス・ヤリスクロス 2026改良モデル ナビ 10.5インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05728541
n9bc-lscn11-mc007669 液晶保護フィルム トヨタ ヤリス・ヤリスクロス 2026改良モデル ナビ 10.5インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05728541
n9bc-lscn11-mc007669 液晶保護フィルム トヨタ ヤリス・ヤリスクロス 2026改良モデル ナビ 10.5インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05728541
n9bc-lscn11-mc007669 液晶保護フィルム トヨタ ヤリス・ヤリスクロス 2026改良モデル ナビ 10.5インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05728541
n9bc-lscn11-mc007669 液晶保護フィルム トヨタ ヤリス・ヤリスクロス 2026改良モデル ナビ 10.5インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05728541
n9bc-lscn11-mc007669 液晶保護フィルム トヨタ ヤリス・ヤリスクロス 2026改良モデル ナビ 10.5インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05728541
n9bc-lscn11-mc007669 液晶保護フィルム トヨタ ヤリス・ヤリスクロス 2026改良モデル ナビ 10.5インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05728541
n9bc-lscn11-mc007669 液晶保護フィルム トヨタ ヤリス・ヤリスクロス 2026改良モデル ナビ 10.5インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05728541
n9bc-lscn11-mc007669 液晶保護フィルム トヨタ ヤリス・ヤリスクロス 2026改良モデル ナビ 10.5インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05728541

液晶保護フィルム トヨタ ヤリス・ヤリスクロス 2026改良モデル ナビ 10.5インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05728541
品番
n9bc-lscn11-mc007669
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種
トヨタ ヤリス・ヤリスクロス 2026改良モデル ナビ 10.5インチ
寸法(mm)
161.6×253.4
取付方式
シリコン吸着
硬度
9H
特性
光沢
ブルーライトカット
対応
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする