曜日別特売

iPhone18pro ガイドパネル付属液晶保護ガラスパネル ブルーライトカットVGS-P26P-BL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05731237
品番
VGS-P26P-BL
参考基準価格(税別)¥1,982販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

付属のガイドケースを使い、置いて引っ張るだけでピタッと貼れるiPhone 18 Pro用液晶保護ガラスパネル。用途や好みに合わせて、高透明な光沢(スーパークリア)、反射と指紋を抑えるマット、目にやさしいブルーライトカットの3タイプから選べます。表面硬度9Hで、貼り直しにも対応しています。
ブルーライトカット約40%、目に優しい、指紋軽減

付属品
ガイドケース、クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート
仕様
【貼付補助】ガイドケース付き(貼り直し可能)
材質
表面:AGCガラス/吸着面:シリコン
タイプ
ブルーライトカット
寸法(幅W×高さH)(mm)
約68.2×146.7
対応機種
iPhone 18 Pro
透過率(%)
約90
表面硬度
9H
ガラス厚(mm)
約0.33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする