iphone18promax マグセーフ対応手帳型ケース RD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05731386
品番
AC-P26PX-PB RD
参考基準価格(税別)¥2,709販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

端末をしっかり保護するスタイリッシュな手帳型ケース。装着したままMagSafeアクセサリーの装着やワイヤレス充電が可能です。カードポケット3個、サイドポケット2個、ストラップホール2個、マグネットミニベルトを備え、着脱しやすいソフトケースを採用しています。

材質
PU、TPU、マグネット
色
レッド
対応機種
iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max
ポケット
【カード】3個【サイド】2個
MagSafe対応
アクセサリー/対応
ストラップホール有無
2個

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする