曜日別特売
71258【ワケあり】 ハンドスクイージー 7125 Vikan(ヴァイカン) 05734710

 

71258【ワケあり】 ハンドスクイージー 7125 Vikan(ヴァイカン) 05734710
71258【ワケあり】 ハンドスクイージー 7125 Vikan(ヴァイカン) 05734710
71258【ワケあり】 ハンドスクイージー 7125 Vikan(ヴァイカン) 05734710

ハンドスクイージー 7125

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
497-0438
注文コード
05734710
品番
71258【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)アウトレット
¥4,698¥3,798

一体成型でできているため、高い衛生性のあるスクイージーです。

用途
作業台やまな板の上の水切りに
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
497-0438
色
パープル
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ボディー部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:特殊ゴム
長さ(mm)
210
幅(mm)
245
耐熱温度(℃)
121
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※高温により変形の恐れがあるため、火気の近くで使用しないでください。
※耐熱温度を守ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする