PR-L9100C-12W【ワケあり】 純正トナーカートリッジ NEC PR-L9100C NEC 05734859

純正トナーカートリッジ NEC PR-L9100C

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色・商品状態など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(2本)
色
マゼンタ
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
注文コード
05734859
品番
PR-L9100C-12W【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,980¥19,980
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色
マゼンタ
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
4500×2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
PR-L9100C
種別
純正品
適合機種メーカー
NEC
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※直送品は個人宅配送不可となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(NEC対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする