26-248 カラーフェイスタオル 薄手 綿100% 8枚セット 4色×各2枚 ユノックス 05739016

使用例

26-248 カラーフェイスタオル 薄手 綿100% 8枚セット 4色×各2枚 ユノックス 05739016
26-248 カラーフェイスタオル 薄手 綿100% 8枚セット 4色×各2枚 ユノックス 05739016
26-248 カラーフェイスタオル 薄手 綿100% 8枚セット 4色×各2枚 ユノックス 05739016
26-248 カラーフェイスタオル 薄手 綿100% 8枚セット 4色×各2枚 ユノックス 05739016
26-248 カラーフェイスタオル 薄手 綿100% 8枚セット 4色×各2枚 ユノックス 05739016

カラーフェイスタオル 薄手 綿100% 8枚セット 4色×各2枚

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1セット(8枚)
注文コード
05739016
品番
26-248
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥878
販売価格(税別)
¥798

・綿100%の薄手タイプのカラーフェイスタオルです。・薄手で扱いやすく、日常使いから業務用まで幅広く使用できます。・ホワイト・ブルー・ピンク・イエローの4色入りで、用途や使用場所による色分けにも便利です。・4色各2枚、合計8枚セットです。・サイズは約34×80cmの使いやすいフェイスタオルサイズです。・薄手のため、収納時にかさばりにくく、洗濯後も乾きやすいのが特長です。

用途
手拭き、洗顔、汗拭きなどの日常使いに。オフィス、店舗、飲食店、宿泊施設、介護施設、学校、保育施設、スポーツ施設などでの使用に。清掃時の拭き取り用や作業用タオルとして。色ごとに使用場所や用途を分けたい場合にも便利です。
材質
綿100%
色
ホワイト・ブルー・ピンク・グリーン
質量(g)
約55
寸法(cm)
34×80
注意
※・初めて使用する前に、一度洗濯することをおすすめします。・洗濯により多少の縮みや型崩れが生じる場合があります。・ 色落ちや色移りする場合がありますので、初めの数回は他のものと分けて洗濯してください。・濡れた状態で長時間放置しないでください。色移りやカビ、臭いの原因となる場合があります。・塩素系漂白剤の使用は、色落ちや変色の原因となる場合があります。・火気や高温になる場所の近くでは使用・保管しないでください。・用途以外には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする