- ビニラス アキレス 05748001

光線透過率

- ビニラス アキレス 05748001
- ビニラス アキレス 05748001

ビニラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
この商品は色相が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(10m)
色相
透明
注文コード
05748001
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

アキレスビニラスは帯電防止性能と優れた紫外線遮蔽性能を兼備するクリーンルーム対応自己粘着塩化ビニルフィルムです。平滑なガラス表面に貼るだけで、帯電防止の紫外線遮蔽ガラスになります。粘着剤を使用しないので、剥がした後の糊による汚染もありません。
・糊残りしない自己粘着タイプの窓貼りフィルム
・紫外線カット
・表面抵抗値10の10乗

用途
工場内採光ガラス、帯電防止・紫外線対策を行ないたいガラス戸に
色相
透明
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
10
幅(cm)
100
注意
※熱割れの恐れがあるため、網入りガラスには使用しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする