FXVWBS0M-SETA KH プロミネフルハーネス+ブロックリール用補助環+背面パット 3点セット KH(基陽) 05755028

FXVWBS0M-SETA KH プロミネフルハーネス+ブロックリール用補助環+背面パット 3点セット KH(基陽) 05755028
FXVWBS0M-SETA KH プロミネフルハーネス+ブロックリール用補助環+背面パット 3点セット KH(基陽) 05755028
FXVWBS0M-SETA KH プロミネフルハーネス+ブロックリール用補助環+背面パット 3点セット KH(基陽) 05755028
FXVWBS0M-SETA KH プロミネフルハーネス+ブロックリール用補助環+背面パット 3点セット KH(基陽) 05755028

KH プロミネフルハーネス+ブロックリール用補助環+背面パット 3点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック×シルバー、ブロックリール用補助環:黒
ブラック×シルバー、ブロックリール用補助環:黒
マゼンタ×シルバー、ブロックリール用補助環:黒
内容量1本注文コード05755028品番FXVWBS0M-SETA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

・ブロックリール補助環・背面パッド付フルハーネスセットです。
・女性専用フルハーネス「プロミネ」にブロックリール用補助環と背面パッドを装備し、安全性と作業性を向上させます。
・補助環でブロックリールの位置が安定し、上下昇降時のフックの取り付けが前面で出来るので、移動がスムーズになります。
・フック位置が一定になり誤掛け防止し安全性が向上します。
・背面パッドが背中の圧力を分散し、長時間作業でも疲れにくくなります。
・背面パットは軽く、通気性のある生地です。面マジックテープでハーネスとしっかり固定します。

用途
高所作業での墜落制止用器具
色
ブラック×シルバー、ブロックリール用補助環:黒
長さ(mm)
背面パット:230、補助環ベルト:470
幅(mm)
背面パット:最短部80、最長部125、補助環ベルト:20
全長(mm)
補助環ベルト:500
サイズ
フリーサイズ
ベルト幅(mm)
40
最大使用質量(kg)
[可能]100 (作業者の体重+装備品の重量)
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
40
脚部構造
V型
注意
※・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。・使用前には必ず点検を実施してください。・異常・廃棄基準該当品や、強い衝撃・荷重を受けた製品は、使用しないでください。・本製品及び関連部品は消耗品です。適切な時期に交換してください。
※・製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。何卒ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする