ユーエイキャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
車輪径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
05756096
品番
SA-100UW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
アングルへの取り付けが非常に簡単です。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン(B入)
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
90
車輪タイプ
単輪
形状
自在
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
型式
SA型自在車
アングルサイズE(mm)
16
旋回半径(mm)
83
アングルサイズG(mm)
21
アングルサイズH(mm)
1
許容荷重(daN[kgf])
90[61.2]
取付高H(mm)
132
偏心E(mm)
32
アングルサイズA(mm)
45
アングルサイズB(mm)
61
アングルサイズC(mm)
20
アングルサイズD(mm)
10
アングルサイズF(mm)
20
偏芯E(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アングル式キャスター
関連資料:
(0.03MB)