曜日別特売
SJT-100UWS M20×40 SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター 05756261

SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はねじ径・車輪径・ストッパーなど39種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじ径
M20
車輪径(Φmm)
100
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
05756261
品番
SJT-100UWS M20×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
ねじ径
M20
軸長(mm)
40
取付高(mm)
134
材質(車輪)
ウレタン(B入)
長さ(mm)
40
形状
自在
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
30
ピッチ/山(mm)
2.5
ベアリング
ダブルベアリング
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
32
旋回半径R(mm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
1030
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
関連資料:(0.03MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする