曜日別特売
21107-038 TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 05762103

21107-038 TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 05762103
21107-038 TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 05762103

TACダクトEE21107-038

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内径(Φmm)37.3
長さ(m)9
外径(Φmm)44.5
内容量1本注文コード05762103品番21107-038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
内径(Φmm)
37.3
外径(Φmm)
44.5
長さ(m)
9
使用温度範囲(℃)
-10~50
材質
塩ビ
色
灰
質量(g)
295/m
ピッチ(mm)
9.2
最高使用圧力(MPa)
0.06
使用流体
空気(送風)/水・温水
呼び径(inch)
1 1/2
許容曲げ半径(mm)
38
呼び径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
柔軟性/送風
許容減圧力(KPa[mmHg])
-66[-495]
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付けの際は、直接差し込むか、専用の塩化ビニールカフスを使用し、ABAバンドで締めつけてください。
※配送業者はお届け地域や、時々によって変わる可能性があり、工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しになる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05762137
2022-05-04
用途: 排水ホースの交換
有限会社GFK 様(農・林・水産業)

値段も安く品質も悪くありませんでした。
ゴールデンウィーク前でしたが配送も早くて助かりました。またリピートします。

1人が参考にしています
対象商品 : 05762715
2020-03-23
用途: 集塵ダクトの延長に使っています。
田口音響研究所株式会社 様(製造業)

再購入です。集塵の引きが強くないせいもありますが、柔軟性や強度、重さも丁度良く使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする