曜日別特売
21115-125 5m TAC耐熱ダクト MD-25 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 05764562

21115-125 5m TAC耐熱ダクト MD-25 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 05764562
21115-125 5m TAC耐熱ダクト MD-25 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 05764562

TAC耐熱ダクト MD-2521115-125 5m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内径(Φmm)127.5
外径(Φmm)131
内容量1本注文コード05764562品番21115-125 5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)

用途
熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
内径(Φmm)
127.5
外径(Φmm)
131
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~250
材質
特殊コーティングガラスクロス
色
銀
質量(g)
770/m
最高使用圧力(MPa)
0.007
使用流体
空気
呼び径(inch)
5
許容曲げ半径(mm)
250
呼び径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱/難燃性
許容減圧力(KPa[mmHg])
-6[-45]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

TAC耐熱ダクト MD 25 不燃認定 210729
この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする