曜日別特売
422.30.930【ワケあり】 ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ 05765580

422.30.930【ワケあり】 ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ 05765580
422.30.930【ワケあり】 ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ 05765580
422.30.930【ワケあり】 ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ 05765580
422.30.930【ワケあり】 ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ 05765580

ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
レール長さ(mm)300
内容量1ペア注文コード05765580品番422.30.930【ワケあり】
在庫数量:残り12点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)アウトレット
¥2,498¥1,998

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。

用途
引き出し
商品状態
�����R����(���g�p�E�p�b�P�[�W�s��)
レール長さ(mm)
300
持出長さ(mm)
300
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
脱着タイプ
材質
スチール
取付
引出し底面及び側板にネジ止め
段数
3
耐荷重(kg)
35以下
仕上
亜鉛メッキ
表面処理(レール)
亜鉛メッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77016163
2022-09-17
用途: 古い食器棚のレールを交換
不動産業

食器棚の引き出しのストッパーゴムが劣化により欠損の為にストッパーゴムのみの交換で手頃に済まそうと思ったのですが、現使用のレールの剛性に不満を感じていたので少し大きいこちらを購入。

ベース側はネジ位置も同じで加工無し、インナーレール(引き出し側)はネジ止めが3か所から2か所へ減、それに伴いネジ位置を1か所新設。特にねじ止め箇所減による剛性不足も感じず、以前より剛性感のアップを感じます。引き出しの高さ、引き出し量など変化無し。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする