- 用途
- 高所作業での墜落制止用器具
- 色
- 黒(キッコウ柄)・シルバー、ブロックリール用補助環:黒
- サイズ
- ライト
- 質量(g)
- 約750
- 長さ(mm)
- 背面パット:230、補助環ベルト:470
- 幅(mm)
- 背面パット:最短部80、最長部125、補助環ベルト:20
- 全長(mm)
- 補助環ベルト:500
- ベルト幅(mm)
- 40
- 最大使用質量(kg)
- 可能:100(作業者の体重+装備品の重量)
- 背タイプ
- X型
- 胸ベルト幅(mm)
- 40
- 脚部構造
- V型
- 腿バックル
- ワンタッチ式
- 胴ベルト
- なし
- ランヤード
- なし