FIPGBL-L2-SETA KH ストレッチフルハーネス+ブロックリール用補助環+背面パット 3点セット KH(基陽) 05767287

FIPGBL-L2-SETA KH ストレッチフルハーネス+ブロックリール用補助環+背面パット 3点セット KH(基陽) 05767287
FIPGBL-L2-SETA KH ストレッチフルハーネス+ブロックリール用補助環+背面パット 3点セット KH(基陽) 05767287
FIPGBL-L2-SETA KH ストレッチフルハーネス+ブロックリール用補助環+背面パット 3点セット KH(基陽) 05767287
FIPGBL-L2-SETA KH ストレッチフルハーネス+ブロックリール用補助環+背面パット 3点セット KH(基陽) 05767287

KH ストレッチフルハーネス+ブロックリール用補助環+背面パット 3点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は型など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
型
腿ベルト:水平型
注文コード
05767287
品番
FIPGBL-L2-SETA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

・ブロックリール補助環・背面パッド付フルハーネスセットです。
・じゃばらストレッチフルハーネスにブロックリール用補助環と背面パッドを装備し、安全性と作業性を向上させます。
・補助環でブロックリールの位置が安定し、上下昇降時のフックの取り付けが前面で出来るので、移動がスムーズになります。
・フック位置が一定になり誤掛け防止し安全性が向上します。
・背面パッドが背中の圧力を分散し、長時間作業でも疲れにくくなります。
・背面パットは軽く、通気性のある生地です。面マジックテープでハーネスとしっかり固定します。

用途
高所作業での墜落制止用器具
型
腿ベルト:水平型
ベルト形
背部:Ⅰ
長さ(mm)
背面パット:230、補助環ベルト:470
幅(mm)
背面パット:最短部80、最長部125、補助環ベルト:20
全長(mm)
補助環ベルト:500
色
青ライン:黒、ブロックリール用補助環:黒
サイズ
フリーサイズ
ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
[可能]100 (作業者の体重+装備品の重量)
胸ベルト幅(mm)
38
腿バックル
ワンタッチ式
注意
※・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。・使用前には必ず点検を実施してください。・異常・廃棄基準該当品や、強い衝撃・荷重を受けた製品は、使用しないでください。・本製品及び関連部品は消耗品です。適切な時期に交換してください。
※・製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。何卒ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする