4534374111735 STAND. チリトリ 日本クリンテック 05767418

4534374111735 STAND. チリトリ 日本クリンテック 05767418
4534374111735 STAND. チリトリ 日本クリンテック 05767418
4534374111735 STAND. チリトリ 日本クリンテック 05767418

STAND. チリトリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ライトグレー
内容量1個注文コード05767418品番4534374111735
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

≪フリースタンディングブルーム STAND. Sサイズ≫専用のちりとりです。
ほうきにピッタリとセットでき、美しく保管できます。
玄関先やベランダに置いておいても、暮らしに溶け込むシンプルなデザインになっています。

用途
フリースタンディングブルーム STAND. Sサイズ 専用ちりとり
色
ライトグレー
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
W105×D60×H240
注意
※熱や火の近く、直射日光のあたる場所でのご使用、保管はおやめください。劣化の進んだ状態でのご使用はお控えください。廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする