SA-1 【レンタル】ダンプシート開閉警報器 あおりシート 東京計器 05767716

【レンタル】ダンプシート開閉警報器 あおりシート

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
この商品はレンタル日数が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
レンタル日数(日)
120
レンタル日数(日)
120
注文コード
05767716
品番
SA-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

警報器はUSB接続、センサは磁石で簡単に取り付けられます。工具は不要で、無線通信のため配線も必要ありません。
センサは防塵・防水仕様(IP65)で、悪天候でも安心して使用可能です。警報器は電池消耗などの異常もアラームで通知します。
手のひらサイズで邪魔にならず、設置や操作も簡単です。
警報器のボタンで警報音の一時停止ができ、音量も調整可能です。また、センサの電池消耗や自己診断アラーム機能もあります。

仕様
環境仕様:警報機:-、センサ:防塵防水(IP65)
質量(g)
警報機: 約30g、センサ:約160g
電源
警報機:DC5V(USB Type-A)、センサ:コイン電池(CR2450) 180日間以上(使用環境によります)
使用温度(℃)
-20~60
通信方式
2.4GHz IEEE 802.15.4準拠
商品構成
警報器、センサ×2、落下防止ワイヤー×2、シガーソケット-USB変換アダプタ、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、収納ケース、CR2450ボタン電池×2個(センサ用)
警報方式
警報音とランプ
主な機能
警報機:警報音量調整(3段階)、警報消音可(5分後に自動復帰)、電池消耗・通信断や自己診断のアラーム機能あり、センサ:シート開閉モニタリング
数量(個)
警報機:1、センサ:2
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。※本製品は日本国内でのみご使用ください。
※警報器と2台のセンサは、必ず同じ製造番号同士で組み合わせて使用してください。番号が異なる場合は通信できません。
※使用状況によっては、飛散防止シートを開閉してから警報が鳴るまでに遅れが発生する場合があります。
※警報器やセンサは精密機器です。落下や強い衝撃によって破損する可能性があります。
※警報器をUSBコネクタに接続した状態で強い力を加えると、故障することがあります。
※コイン電池は低温環境下で電圧が低下する場合があり、残量によってはセンサが停止することがあります。
※使用環境によって通信が途切れる場合があります。
※放送局など強い電波の近くでは、正常に動作しないことがあります。
※警報器とセンサは原則10m以内で使用してください。障害物や干渉機器、人の通過、周囲環境・建造物の構造により通信距離が短くなることがあります。距離を保証するものではありません。
※センサに高圧洗浄機の水を直接かけないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,360/税込¥1,496
北海道地方数量1につき¥1,840/税込¥2,024
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする