TK0240 【レンタル】WBGT特化型環境表示器 ティオック 05767759

【レンタル】WBGT特化型環境表示器

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
この商品はレンタル日数など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
レンタル日数(日)
90
レンタル日数(日)
90
注文コード
05767759
品番
TK0240
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

WBGT値・気温・湿度を同時表示し、熱中症リスクを直感的に把握可能。危険度はLED色表示で明確に確認できます。JIS規格準拠センサーによる高精度測定と大型表示により、現場での確実な環境管理と安全対策を支援します。
屋内/屋外演算の切替に対応し、設置環境に応じたWBGT値表示が可能。さらに外部接点出力機能を備え、設定値超過時には回転灯や警報装置と連動した自動注意喚起システムの構築に対応します。

用途
建設現場の熱中症対策指標として
工場・作業場の環境管理に
体育館・イベント会場での安全配慮
質量(kg)
【測定器】約0.8kg 【表示器】約5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【表示器】約422×約55×約574 ※突起部含まず
消費電力(W)
【表示器】約3
出力
【測定器】WBGT、周囲温度、相対温度、黒球温度、湿球温度
使用電源(V)
【表示器】AC100V/DC12V
JIS規格
【測定器】JIS B 7922:2023精度区分クラス1.5 準拠
商品構成
測定ユニット(ケーブル(4.5m)×2付)、環境表示器、電源ケーブル(5m)、クランプ(測定ユニット用)、クランプ(表示器用)×2、取扱説明書、収納ケース
電源(DC-V)
【測定器】12(表示器より供給)
表示器
外部接点入力を標準装備(3ch)
使用環境
【測定器】-10℃~60℃/10~90%RH(結露なきこと)
取付け方法
【表示器】背面の単管クランプで支柱等に設置可能
設置場所
【測定器】屋外/屋内(屋外、屋内モード切替機能付)
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,720/税込¥2,992
北海道地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方数量1につき¥4,880/税込¥5,368
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする