エレコム
タブレットケース 汎用 カバー 8.5~10.5インチ ソフトレザー フラップ マグネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05774074
品番
TB-10CMLBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
背面を折ることで、カメラ撮影に対応できる!8.5~10.5インチのタブレットに対応し
高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。
色
ブラック
材質
(ケース)合成皮革、ポリエステル、(バンド部)シリコン
質量(g)
約280
タイプ
手帳型
対応機種
8.5~10.5インチ タブレットPC(幅158mm×奥行き6.7mm×高さ231mm~幅195mm×奥行き19.3mm×高さ266mm)
特性
マグネット付、スタンド機能、ハンドホールドベルト付
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05774074
TB-10CMLBK
12327238
TB-10360NBK
タブレットケース カバー 汎用 8.5~11.5インチ ソフトレザー 手帳型 360度回転 ブラック
エレコム
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388