- 電源
- 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、最大定格電力 500 mVA、または単3形マンガン乾電池 (R6) ×2、USBバスパワーDC 5V
- 確度保証温湿度範囲
- 21 ℃~27 ℃、75% rh以下 (結露しないこと)
- 仕様
- [階級]JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級,[測定レンジ切替]オート/マニュアル[D/A出力]出力レベル: 2 V /レンジf.s. (レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力)、出力確度: ±1% rdg. ±5 mV (表示カウントに対して)
- セット内容
- 受光部(キャップ付)、表示部、接続ケーブル、USBケーブル、通信ソフト(LUX METER Application Disc)、取扱説明書(FT3425)、収納ケース、単3電池×2本
- 機能
- タイマホールド、メモリ (最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト
- 準拠規格
- JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級、DIN 5032-7: 1985 class B
- 応答時間
- オートレンジ: 5秒以内、マニュアルレンジ: 2秒以内
- インターフェース
- USB 2.0、Bluetooth(R) 4.0LE
- 直線性
- ±2% rdg. (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍)
- 受光素子
- シリコンフォトダイオード
- 再生材使用率(%)
- 11
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 21074
- 再生材使用
- 使用
- サービス分類
- レンタル