- セット内容
- 本体、充電クレードル、ACアダプター、USBケーブル、通信ソフト(ProRAE StudioⅡ)、取扱説明書(クイックスタートガイド)、取扱説明書(ユーザーガイド)、取扱説明書(ProRAE StudioⅡ)、収納ケース
- 測定範囲
- センサー:0-1000ppm
- 分解能
- センサー:1ppm
- 仕様
- [データロギング]検知器:1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定: 1-3600秒
- タイプ
- センサー:20082、0-1000ppm,検知器:20082、0-1000ppm
- 表示方式
- 検知器:白色LEDバックライト付液晶
- ガス採気方式
- 検知器:拡散式
- 検知原理
- 検知器:定電位電解式
- 表示項目
- 検知器:瞬時値、最大値、STEL、TWA、バッテリー状態、データロギングのON/OFF
- 警報方式
- 検知器:95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅
- 検知対象ガス
- 検知器:硫化水素(H2S)
- 再生材使用率(%)
- 16
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 20082
- 再生材使用
- 使用