曜日別特売
RadEye B20-ER 【レンタル】携帯用多目的サーベイメータ(校正書付) Thermo Scientific 05800519

【レンタル】携帯用多目的サーベイメータ(校正書付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長4
注文コード
05800519
品番
RadEye B20-ER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

工業製品の放射汚染地域からの移動時の検査に適合しています。α線、β線、X線、γ線の汚染測定が可能メニュー型式のインターフェイスで簡単操作丈夫で300gという軽さのコンパクト設計単4電池×2本で500時間操作パンケーキ型GM検出器採用 窓径44mm,1.8-2.0mg/cm2多目的操作モード(サンプル測定用スケーラ/タイマ・レートメータモード・線量率測定モード)

用途
消防隊、病院、原子力産業、製薬産業など
仕様
[測定線種]本体:α線、β線、X線、γ線,[2π効率]本体:Am-241:28%、Co-60:25%、Sr/Y-90:36%、C-14:19%,[エネルギー範囲]本体:17keVから1.3 MeV(フィルタ使用時)
セット内容
本体、測定面保護シート、保護ラバー(本体用)、保護ラバー(測定部用)、ビニール袋、取扱説明書(機能)、取扱説明書(操作)、収納ケース、単4電池×2本
測定範囲
本体:計数率:0-500kcps、γ線量率:0-100mSv/h(100,000μSv/h)
質量(g)
本体:約300
寸法
本体:130x67x62mm
分解能
本体:0.01μSv/h
測定原理
本体:GM管式
測定単位
本体:Bq,Sv/h,cps,cpm,dps,dpm,rem/h,R/h
再生材使用率(%)
20
アラーム
本体:LED点灯、アラーム音、バイブレーション
バッテリー寿命
本体:500時間(単4電池使用時)
生分解性プラスチック使用率(%)
20359
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする