騒音は刻々変化する性質があるところから多くの評価方法があります。NL-21は最新のDSP(Digital Signal Pro自動測定・オートストア・パソコンによるデータ処理に対応するために、コンパクトフラッシュカードを採用。100dBのワイドダイナミックレンジで安心の連続測定。等価騒音レベルLeq、時間率騒音レベルLN、最大値等を同時測定。メモリーカード(コンパクトフラッシュカード)に長時間データの記録が可能 。タイマー機能内蔵で長時間自動測定を実現。LAeqとLCpeakのデュアル測定機能を内蔵 。バックライト付きLCDにより、見やすい画面表示。コンパレータ出力機能で設定レベル判定が可能。プログラムカードで各種フィルター設定など、機能の拡張が可能。