OSSCAN-TUR オッセンベルグ ステッキ ターコイズ オッセンベルグ 05800887

OSSCAN-TUR オッセンベルグ ステッキ ターコイズ オッセンベルグ 05800887
OSSCAN-TUR オッセンベルグ ステッキ ターコイズ オッセンベルグ 05800887
OSSCAN-TUR オッセンベルグ ステッキ ターコイズ オッセンベルグ 05800887
OSSCAN-TUR オッセンベルグ ステッキ ターコイズ オッセンベルグ 05800887

オッセンベルグ ステッキ ターコイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05800887
品番
OSSCAN-TUR
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

長さは75~96cm(21cm)の間で9段階調整可能、どんな身長の方にもフィット。
グリップは手になじみ、握りやすく、歩きやすいエルゴノミクスデザイン。
シャフトは、軽量アルミ合金製。耐荷重100kgと頑丈。
ラバーの石突は、安定して杖を支えるデザイン、丈夫で長持ちします。

材質
アルミ合金,ポリプロピレン,熱可塑性エラストマー,ゴム
サイズ
長さ:75cm(最短時)- 96cm(最長時)
質量(g)
380
耐荷重(kg)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする