00372680 リペレントランタン 三和製作所 05804597

00372680 リペレントランタン 三和製作所 05804597
00372680 リペレントランタン 三和製作所 05804597
00372680 リペレントランタン 三和製作所 05804597
00372680 リペレントランタン 三和製作所 05804597

リペレントランタン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色タン
内容量1個注文コード05804597品番00372680
参考基準価格(税別)¥4,528販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

防虫機能を備えた小型ランタン。加熱式蚊除け機能搭載で虫の侵入をブロック。付属シートを使用して蚊よけモードを使えば、蚊よけ効果を発揮。
ランタンの明るさは最小5lm~最大600lmまで無段階調整が可能。
ランタンの色温度は電球色と同等の3000Kを採用。
バッテリー容量5

用途
アウトドアや緊急避難時の防災備蓄品などに。
色
タン
材質
外面:シリコーン樹脂、ランタン部(透明):PC素材
質量(g)
本体:約165、ケーブル:約16.5
本体サイズ(mm)
約40×47×160
注意
※安全のため、お子様がご使用になられる場合は必ず保護者様の目の届く範囲でお使いください。
※充電しながらの使用は故障の原因となりますのでお止めください。
※最後の充電ランプが点滅し続けるときは、充電量が不十分です。ご使用を一旦中止して充電してください。 充電を完全に使い切らないでください。
※水につけたり、濡れた手で使用しないでください。発火や感電の原因になります。
※電池が空のまま長期保管しないでください。保管中も3ヵ月に一度は充電するようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする