曜日別特売
- ヘルメット用ステッカー ヘルステ47(B) 血液型 (半ラミネートタイプ) 28mm×80mm(1シート10枚入) 仙台銘板 05806101

ヘルメット用ステッカー ヘルステ47(B) 血液型 (半ラミネートタイプ) 28mm×80mm(1シート10枚入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1シート(10枚)
注文コード
05806101
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899
寸法(mm)
28×80
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする