AF608 ルームシューズ グレー AKAISHI 05814501

AF608 ルームシューズ グレー AKAISHI 05814501
AF608 ルームシューズ グレー AKAISHI 05814501

ルームシューズ グレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
サイズ(cm)23.0~23.5
内容量1足注文コード05814501品番AF608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

足裏を心地よく刺激するソフト指圧設計で、履くだけで足の疲れをケアします。足裏を心地よく刺激するソフト指圧設計で、履くだけで足の疲れをケアします。土踏まずを適度に刺激し、足底の疲労やコリの軽減に役立ちます。室内履きとして使いやすい健康ルームシューズです。

用途
長時間の立ち仕事や家事後の足の負担軽減に。
サイズ
M
質量(g)
635
サイズ(cm)
23.0~23.5
色
グレー
注意
※本製品は治療用ではございません。使用目的以外でのご使用はおやめください。本製品は室内履きです。屋外での使用はおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする