曜日別特売
4903301340126 部屋干しトップ除菌EX 洗濯洗剤 本体 粉末 LION(ライオン) 05815167

4903301340126 部屋干しトップ除菌EX 洗濯洗剤 本体 粉末 LION(ライオン) 05815167
4903301340126 部屋干しトップ除菌EX 洗濯洗剤 本体 粉末 LION(ライオン) 05815167
4903301340126 部屋干しトップ除菌EX 洗濯洗剤 本体 粉末 LION(ライオン) 05815167
4903301340126 部屋干しトップ除菌EX 洗濯洗剤 本体 粉末 LION(ライオン) 05815167
4903301340126 部屋干しトップ除菌EX 洗濯洗剤 本体 粉末 LION(ライオン) 05815167

部屋干しトップ除菌EX 洗濯洗剤 本体 粉末

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1ケース(900g×8個)
内容量1ケース(900g×8個)注文コード05815167品番4903301340126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

化繊に対する洗浄性能アップ。機能性インナーの汚れ・ニオイの洗浄機能を現行品比約40%UP!粉舞い抑制性能アップ。スプーン使用時等のムセを抑制。簡単つめかえ・楽eco!つめかえる時の粉舞いやこぼすストレスなし!つめかえを購入して箱とスプーンを再利用頂くと、廃棄物の発生量を85%削減できます。

用途
一般タイプ(洗濯物量:水量):使用量の目安:ドラム式(洗濯物量)6.0kg:65L:90g 山盛り一杯:7.0kg4.5kg:55L:72g すりきり一杯:6.0kg3.0kg:45L:54g 45Lの線まで:4.5kg1.5kg:30L:30g 30Lの線まで:2.0kg手洗いの場合3g(料理用小さじ約半分)を洗面器(水約3L)に溶かす●洗剤の使用量は洗濯物と汚れの量によって加減する。
形状
粉末
形態
ケース販売
適合用途
部屋干し
注意
※乳幼児の手の届くところに置かない。※認知症の方などの誤食を防ぐため、置き場所に注意する。※用途外に使わない。※使用後は手を水でよく洗い、クリームなどで手入れをする。※荒れ性の方や洗剤をブラシにつけて洗うときは炊事用の手袋を使用する。※洗剤を水に溶かして密閉容器に保管しない。酸素が発生して内圧が上がり、容器が破裂することがある。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82726693
2025-12-23
用途: 洗濯
その他業種

1番汚れが取れる気がしてリピ買いしている 詰め替え用が欲しい

1人が参考にしています
2026-02-21
用途: 洗濯

部屋干しするときに使用。
近所のスーパーになかなかおいていないので、モノタロウで買い物するついでに買っている。

1人が参考にしています
2025-08-01
用途: 洋服洗濯
卸売・小売業

粉洗剤が好きで愛用していますが部屋干しトップが1番洗浄力や匂いが好きです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする