5520-BK ハンディポ-チ キングジム 05824696

ハンディポ-チ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05824696
品番
5520-BK
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

本体の側面にファスナーが付いており、物が取り出しやすい巾着ポーチです。
カバンの中でポーチとしても、紐を持ち手にして単体でバッグとしても使える2WAY仕様となっています。
また、外側・内側にもたくさんのポケットが付いています。
ガジェットや衛生用品、化粧品など、細々した小物の収納に便利です。

トラスコ品番
448-9486
幅(mm)
200
高さ(mm)
220
奥行(mm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする