曜日別特売
a37069 立ち上がりラクラク手すり ファミリー・ライフ 05825037

 

a37069 立ち上がりラクラク手すり ファミリー・ライフ 05825037
a37069 立ち上がりラクラク手すり ファミリー・ライフ 05825037
a37069 立ち上がりラクラク手すり ファミリー・ライフ 05825037
a37069 立ち上がりラクラク手すり ファミリー・ライフ 05825037
a37069 立ち上がりラクラク手すり ファミリー・ライフ 05825037
a37069 立ち上がりラクラク手すり ファミリー・ライフ 05825037

立ち上がりラクラク手すり

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可お客様組立品11日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード05825037品番a37069
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

膝や腰の負担を助け、ラクに立ち上がれます。
3段式でつかまりやすく、手の届きやすい位置に自然に手を掛けられてスムーズに立ち上がれます。
手すりは滑りにくく握りやすいグリップ付き。
3段階の高さのバーで、つかまり立ちをサポートします。
ハの字型の脚で安定感があります。
安全な立ち上がりをサポート!
玄関に・居間に・寝室に・トイレに
家中のいろんな場所に置いておくと便利
椅子からの立ち上がりに。玄関に(靴の脱ぎ履きもラク)。トイレに。ベッドサイドに(2台使えばベッドからの立ち上がりもスムーズ!)。
持ち運びラクラク
お客様組立式

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)56×43×84
質量(kg)
(約)2.2
色
ブラック
構造部材
金属(鋼)、EVA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする