三菱マテリアル
アルミ用超硬エンドミル(3枚刃・刃長ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05843526
品番
C3SAD2600A200S25
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
航空機用アルミニウム合金などの高能率高送り加工に最適なスクエアエンドミルです。
用途
被削材:アルミニウム合金、銅合金。
トラスコ品番
759-7827
材質
極超微粒子超硬合金(UWC)
刃数
3
全長(mm)
200
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
【DCON】25
ねじれ角(°)
37.5
シャンク径(mm)
25
刃径(mm)
26
切削径(Φmm)
【DC】26
機能長さ(mm)
【LF】200
最大切込み(mm)
【APMX】20