曜日別特売
MM TS195-H40D-06T08  IC908 マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H イスカル 05844172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-HMM TS195-H40D-06T08 IC908

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)12.1
内容量1箱(2個)注文コード05844172品番MM TS195-H40D-06T08 IC908
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途
T溝加工用。
トラスコ品番
239-2760
全長(mm)
12.1
切削径(Φmm)
【DC】19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込み角Kr(°)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする