バータイプ静電気除去装置の電源部です。
ACタイプのイオン生成方式です。
コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。
高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。
高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、
出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源は200Vです。(100Vのご用意もあります。)
PAS-801 AL2、PAS-801、PAS-802はご使用の入力電源周波数50Hzか60Hzどちらかをお選びください。