コレクト
2027 日記リーフ ウィーク B5 26穴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
05854462
品番
C-3457
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
リングバインダーのリフィルとして使える見開き1週間15ヶ月ダイアリーです。
その他
掲載期間(週間ページ):2027年1月~2028年3月
規格
B5
対応
六曜:有
ページ数
192
付録
度量衡換算表・坪(歩)m
2
換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図・年率日歩換算表
始まり月
1
レイアウト
主:1週間+横罫、週間、レフト、ウィークリー
始まり曜日
月曜日