コレクト
2027 日記リーフ ウィーク A5 20穴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
05854559
品番
C-557
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
リングバインダーのリフィルとして使える見開き1週間ダイアリーです。
その他
掲載期間(週間ページ):2027年1月~2027年12月
規格
A5
対応
六曜:有
ページ数
160
付録
度量衡換算表・坪(歩)m
2
換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図・年率日歩換算表
始まり月
1
レイアウト
主:1週間+横罫、週間、レフト、ウィークリー
始まり曜日
月曜日