コレクト
2027 ウィークダイアリー A4
D-442
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
05854726
品番
D-442
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
背がしなやかでとじ目まで開きやすい糸かがりとじ製本の見開き1週間バーチカルタイプダイアリーです。
その他
掲載期間(週間ページ):2027年1月~2027年12月
色
黒
規格
A4
対応
六曜:有
材質(表紙)
塩ビ
ページ数
160
付録
度量衡換算表・坪(歩)m
2
換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図
始まり月
1
レイアウト
主:1週間バーチカル、週間、バーチカル、ウィークリー
始まり曜日
月曜日