コレクト
2027 日記リーフ マンス A5 6穴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
05854909
品番
C-396
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
A5判6穴システム手帳のリフィルとして使えるブロックタイプの見開き1ヶ月ダイアリーです。
その他
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2028年3月
規格
A5
対応
六曜:有
ページ数
160
付録
度量衡換算表・坪(歩)m
2
換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図・年率日歩換算表
始まり月
1
レイアウト
主:1ヶ月ブロック、月間、ブロック、マンスリー
始まり曜日
月曜日