曜日別特売
H2575SBL ハイ25 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 05861965

H2575SBL ハイ25 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 05861965
H2575SBL ハイ25 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 05861965

ハイ25 尺相当目盛付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05861965
品番
H2575SBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,510
長さ(m)
7.5
外形寸法(mm)
縦78×横72×奥40
テープ長さ(m)
7.5
本体質量(g)
380
目盛仕様
尺相当目盛付(248/33m)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
タイプ
大型ベルトクリップ付
種類
フリー
テープ幅(mm)
25
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
爪部
0点補正移動爪
目盛種別
両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする