- irodori タッチアップヘアカラー イリヤ化学 05863108

irodori タッチアップヘアカラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ナチュラルブラウン
内容量1本(20mL)注文コード05863108品番-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

染めながらふんわり整える白髪隠し
隠すだけじゃなく、使うたびに徐々にそまります。
根元の立ち上りをサポートし、うねりケアまで行う白髪隠しです。
染毛効果
染着効果のある酸性染料で気になる白髪をしっかり隠します。
使い続ける事で少しずつ白髪に色素が残るヘアマスカラです。
ボリューム効果
根元を添え木のように支えるファイバー成分
1配合で髪のボリューム感を応援。
ナイロン-6
うねりケア
うねる白髪のケア成分(トステア
2)配合。
塗布部分の色移りを抑えるために使用するドライヤーの熱で、うねりケア。
手ぐしやブラシでまっすぐ引っ張りながらドライヤーで乾かすと、色移りを防ぎながら、同時にうねりケアができます。
2アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム
たっぷり容量20ml
顔まわりやこめかみ、分け目など、お出かけ前に気になる白髪をササっとケア。
たっぷり使えて経済的です。
使いやすいブラシ形状
ブラシをかねて広い面をササっと隠したり、先端部分を利用して細部への塗布も思いのまま。
3色のカラーバリエーション
ライトブラック、ダークブラウン、ナチュラルブラウン

色
ナチュラルブラウン
容量(mL)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア・スタイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする