曜日別特売

ロー付けバイト

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
材質G10E
内容量1本注文コード05883437品番33-2
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質G10E形状右勝手外径削り用幅(mm)16全長(mm)120高さ(mm)16JIS規格33型メーカー従来品番33-2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05883385
2015-11-19
用途: 旋盤加工に
早乙女製作所

最近、ろう付けバイトからホルダー型のバイトが主流となってしまい、工具屋さんも廃業し、なかなか購入するにも大変でした、無くてはならない逸品です もっと違う形状バイトも探していますので、モノタロウさん よろしくお願いします

対象商品 : 05883437
2014-06-14
用途: フライス加工
製造業

20年以上使ってますが、問題はありません。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする