住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
U2
A40
G10E
G2
H1
H2
H3
ST10P
ST20E
ST30E
U2
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05884864
品番
36-2
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
U2
形状
外径削り用
幅(mm)
16
全長(mm)
120
高さ(mm)
16
JIS規格
36型
メーカー従来品番
36-2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります