住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
材質
T12A
A40
G10E
G2
H1
H2
H3
ST10P
ST20E
ST30E
U2
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05884934
品番
36-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,230
材質
T12A
形状
外径削り用
幅(mm)
16
全長(mm)
120
高さ(mm)
16
メーカー従来品番
36-2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります