ES-WCT(U2)30Y-50M 水中溶接用キャブタイヤケーブル 三ツ星 05895186

代表画像

水中溶接用キャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1巻(50m)
注文コード
05895186
品番
ES-WCT(U2)30Y-50M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。
泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。
水中溶接作業に適しています。

用途
水中溶接用ケーブル
トラスコ品番
573-8292
材質
発泡被覆材:塩ビ、ES--WCT:架橋ポリエチレン
ケーブル長(m)
50
適合電流(A)
80%:244、50%:309、100%:219
シース色
黒色/発泡色:黄色
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする