曜日別特売
25-03B-BL-20 耐水軟質ポリウレタンチューブ(バーブ継手用)UF 青 潤工社 05900242

耐水軟質ポリウレタンチューブ(バーブ継手用)UF 青

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番402-3689
内容量1箱注文コード05900242品番25-03B-BL-20
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。

用途
空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧に。
トラスコ品番
402-3689
材質
耐水軟質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
空気:-20~+60、水:0~+50
全長(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.7
最小曲げ半径(mm)
10
使用流体
空気、水
外径(mm)
3.5
内径(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バーブ継手は市販品をお求めください(ハンディタッチ継手は使用できません)。水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする